Flipoverbord 10

Artikelnummer: 974540 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 10
Hoogteverstelling bereik 1.100 mm - 1.880 mm
Hoogte 1.880 mm
Standoppervlak breedte 675 mm
Standoppervlak diepte 580 mm
Bord hoogte 950 mm
Bord breedte 670 mm
in hoogte verstelbaar ja
met stiftenset nee
Opbouwsituatie Kunststof driepootstandaard
Gewicht 7,2 kg
Producttype Flipover

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974540 10
EAN/GTIN 4016946211444
Nummer fabrikant FC43

Omschrijving

Uitvoering:

In de hoogte verstelbaar bord met magneethechting en beschrijfbaar. Snelwisselhouder voor alle gangbare flipoverpapierblokken. Met praktische aflegbak. Gemakkelijk opbouwen zonder gereedschap.
Flipover stationair. Robuuste driepootstandaard, inklapbaar en eenvoudig te transporteren.

Kleur:

Lichtgrijs

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires