Ladenblok met wielen 4

Artikelnummer: 974171 4
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Hoogte 511 mm
Breedte 432 mm
Diepte 600 mm
Wielen 4 ongeremde wielen
Aantal lades 4
bovenste lade met bak voor schrijfmateriaal ja
Bak voor schrijfmateriaal aanwezig ja
Materiaal romp Melamine-hout
Materiaal ladefront hout
Materiaal laderomp metaal
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Greeptype greep aan zijkant
verrijdbaar ja
Sleutel uitvoering Klapsleutel
Producttype Bureauladenblok op wielen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974171 4
EAN/GTIN 2050002053625
Nummer fabrikant FCBAL12-T05

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenblok met wielen, 600 mm diep, van melamine-hout. Metalen lades met houten front en greep aan de zijkant. Bovenste lade met kunststof bak voor schrijfmateriaal. Inclusief blokkering. Verzonken en ongeremde wielen voor zachte vloeren.
4 Lades (fronthoogtes 50, 100, 150 en 160 mm).

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 150, 160

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Romp en fronten met verschillende kleuren configureerbaar.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.