Tool-UNIT gereedschapsdrager HSK63

Artikelnummer: 971000 HSK63
op aanvraag
Op voorraad
798 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 130 mm
Breedte 240 mm
Diepte 148 mm
Aantal gereedschapsopnames 3
Hartafstand A 70 mm
voor gereedschapsschachten HSK 63
Belastbaarheid 20 kg
Materiaal Polypropyleen
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971000 HSK63
EAN/GTIN 4045197490285

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

Toepassing:

Voor het inhangen in draagrail, profielrail voor transportwagen, CNC-kasten en Multifix-rail.
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
    Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen