Krimptang met meer-componentengrepen zwart gelakt 230 mm

Artikelnummer: 97 21 215 B
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 21 215 B
EAN/GTIN 4003773019695
Nummer fabrikant 97 21 215 B
L-nummer L70010 1739

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het knippen van kabels, strippen van draden en krimpen van ongeïsoleerde, open connectoren
  • met schroefgaten voor het snijden van koperen of messing draadstiften met M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 en M 5
  • scharnier met bouten voor hoge stabiliteit en soepele werking

Kenmerk:

  • Toepassing: ongeïsoleerde, open connectoren (connectorbreedte 6,3 mm)
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²
  • Aantal nesten: 3
  • AWG: 20 - 14
  • zwart gelakt
  • met meercomponenten-bekleding