Magazijnbakken PP, set LB500D

Artikelnummer: 963362 LB500D
Prijs instellen 15 Stuk (11,07 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type LB500D
Hoogte 81 mm
Breedte 183 mm
Diepte 500 mm
Kleur blauw
Inhoud per doos 15
Producttype Magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963362 LB500D
EAN/GTIN 4009292806075
Nummer fabrikant VPE 19502524

Omschrijving

T.b.v.:

Universele stellingen nr. 990000990015 met diepte 400 en 500 mm en legbord-inhaakstellingen nr. 990201990216, legbordstellingen nr. 990500990506, nr. 990540990546, breedvakstellingen nr. 990700990715 en nr. 990740990755.

Tip:

levering uitsluitend in complete dooseenheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen