Ladenmagazijn 40

Artikelnummer: 963251 40
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 552 mm
Breedte 306 mm
Diepte 150 mm
Mogelijk aantal indelingen per lade 16 st.; 3 st.; 4 st.
Aantal lades 40
Producttype Opbergbox voor klein materiaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963251 40
EAN/GTIN 5733439137430
Nummer fabrikant 137430

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, staalblauw poedergelakt.
Indeelbare lade met stoprand (voorkomt eruit vallen), van polypropyleen.
Geschikt voor wandmontage en opname in draaitorens.

Plaatsing:

Aantal lades (b×d×h mm): 36 St. (67×153×41)
3 St. (91×154×64)
1 St. (279×155×64)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen