Easyfix schroefsleutelhouder 9,5 mm

Artikelnummer: 955700 9,5
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Opname breedte 9,5 mm
Aantal opnames 2
Voor sleutel grootte 6 mm - 9 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype dubbel
Producttype SCHROEFSLEUTELHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955700 9,5
EAN/GTIN 4062406197674

Omschrijving

Uitvoering:

Overzichtelijk opbergen van de sleutels. Sleutelmaat kan door de opening direct worden herkend.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.