Aflegbord van bamboe 30X28

Artikelnummer: 951980 30X28
(153,14 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Dikte 25 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951980 30X28
EAN/GTIN 4062406159115

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen