Geribbelde rubbermat voor lades 46X24

Artikelnummer: 951910 46X24
(53,62 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 46
Diepte in G 24
Dikte 3 mm
geschikt voor lades in G 46×24G
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951910 46X24
EAN/GTIN 2050002006423
Nummer fabrikant 759S1160BL

Omschrijving

Toepassing:

Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen