Hoeklijst van plaatstaal 1000

Artikelnummer: 928725 1000
1000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 248 mm
Hoogte boven het blad 210 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 1.000 mm
Stansgat-⌀ in bovenste afkanting 6 mm
Aantal stansgaten in bovenste afkanting voor insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers 8
Materiaal Plaatstaal
Kleur Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating
Producttype Achterlijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928725 1000
EAN/GTIN 4062406117696

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders. Bovenste afkanting met 8 stansgaten 6 mm voor het insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers.

T.b.v.:

Alle werkbanken en werkbladen in de juiste lengte.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.