Mediamodule voor staander CH250/ONOF

Artikelnummer: 928460 CH250/ONOF
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 480 mm
Breedte 55 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Nominale stroom 10 A
Stroomsoort AC
Schakelvermogen 250V / 10A
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen type J 1
Contactdoos type J
Gewicht 2 kg
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928460 CH250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116446

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
Met één randaarde-contactdoos met complete bedrading en AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010 (met uitzondering van gr. 200), nr. 928020, 928075 en nr. 928076.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.