Verbindingsplaten voor werkbankpoten 2

Artikelnummer: 927133 2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 90 mm
Diepte 50 mm
Dikte 2 mm
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927133 2
EAN/GTIN 4062406710927

Omschrijving

Uitvoering:

Verbindingsplaten voor werkbankpoten. Voor de verbinding van 2 Vario werkbanken resp. 2 werkbankpoten.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 927000, nr. 927040 en nr. 927062927068, Vario werkbanken.

Levering:

4 verbindingsplaten, 4 kooimoeren, 4 plaatschroeven, 4 zeskantbouten.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Niet configureerbaar.

Tip:

Verstevigingsplaten nr. 927122 gr. 1 moeten ook met verbindingsplaten worden gebruikt.