Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex 1500 mm

Artikelnummer: 926085 1500
(248,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926085 1500
EAN/GTIN 4062406215040

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires