Geperforeerde wand inschroefbaar SP2

Artikelnummer: 918580 SP2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918580 SP2
EAN/GTIN 4045197613561

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, vast te schroeven in de GARANT tafel- en transportwagens.
Geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Nr. 918520 maat T32; 918530 maat T54; 918540 maat T74; 918550 maat T92; 918554 maat TL92.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen