Tafelwagen T7 T76

Artikelnummer: 918540 T76
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type T76
Hoogte 1.020 mm
Breedte 1.130 mm
Diepte 609 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Laadvlakhoogte midden 522 mm
Laadvlakhoogte boven 850 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 80 kg
Belastbaarheid laadvlak midden 80 kg
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 58 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918540 T76
EAN/GTIN 4045197611871

Omschrijving

Uitvoering:

3 Laadvlakken.
Middelste etage kan op 3 hoogtes worden vastgezet. Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Handgreep met Haptoprene-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen