Geperforeerde wand tweezijdig voor gereedschapswagens 950 mm

Artikelnummer: 914852 950
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Hoogte 950 mm
Geperforeerde wand hoogte 950 mm
Geperforeerde wand breedte 635 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914852 950
EAN/GTIN 4045197893987

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand ( □ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.
Aan beide zijden geperforeerde wand.

T.b.v.:

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen