Spiraalslang

Artikelnummer: 9040S-10
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040S-10
EAN/GTIN 4000896212361
Nummer fabrikant 9040S-10
L-nummer L60140 4353

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Flexibele aansluiting van pneumatische gereedschappen
  • Uiterst flexibele polyurethaanslang met lengte van 7,62 m en 10 mm binnen-∅
  • Binnendiameter slang: 10°mm
  • 360° draaischarnier op de aansluitstukken
  • Barstdruk volgens DIN: 60 bar
  • Bedrijfsdruk: 10 bar
  • Luchtaansluitingsschroefdraad: 38
  • Werklengte: 50% tot 80% van de slanglengte
  • Siliconenvrij
  • Maximaal flexibel
  • Uiterst slijtvast
  • Vormstabiel
  • Luchtaansluiting inlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 16,41 mm (3/8″)
  • Slanglengte: 7.62 m
  • Temperatuurbereik: -20°C – 60°C

Geschikte producten

Accessoires