Mini-naaldbikhamer ∙ 235.6 mm

Artikelnummer: 9035M-5
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
Artikelnummer 9035M-5
EAN/GTIN 4000896232284
Nummer fabrikant 9035M-5
L-nummer L60140 4936

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Zachte reiniging van vervuilde/verroeste onderdelen in het bijzonder reiniging van remsystemen enz.
  • Met de 28 mm slanke/korte penvorm en vrije naalden kunnen ook hoekige gedeelten worden bereikt
  • 13 dunne rvs naalden (⌀ 1,3 mm) zorgen voor beschadigingsvrije bewerking en een zeer fijne oppervlaktestructuur
  • Geschikt voor het bewerken van roestvrij staal
  • 3000 slagen/min
  • Veiligheidsactiveringshendel
  • Traploos instelbaar vermogen
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 98.8 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 6.90 m/s2
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 235.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.48 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 87.9 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen