Tweearmige scheider en trekker 1

Artikelnummer: 881500 1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 95 mm
Spandiepte tot 170 mm
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881500 1
EAN/GTIN 4021176030383
Nummer fabrikant 210-1

Omschrijving

Uitvoering:

Eén kant met mesklauwen voor het scheiden van strak aanliggende onderdelen, de andere kant met normale trekkerhaken. Door de spanklem dicht te draaien worden de mesklauwen tussen het lager en de lagerzitting geperst, waarna het lager wordt losgetrokken door de spindel te draaien.

Toepassing:

Voor het trekken van moeilijk toegankelijke kogellagerringen, rondsels enzovoort. Goed bruikbaar bij werk waar voor normale trekkers te weinig plaats is.