Zelfcentrerende tweearmige trekker 1

Artikelnummer: 881000 1
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 12 mm - 100 mm
Spandiepte tot 100 mm
maximaal draaimoment 50 Nm
Vermogen 3 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 13 mm
Gewicht 0,525 kg
Zelfcentrerend ja
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881000 1
EAN/GTIN 4021176016028
Nummer fabrikant 44-1

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met spanwijdte-instelling met gewricht. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten. Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.