Parallel-schroefklem 46 mm

Artikelnummer: 862200 46
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 26 mm
Spanwijdte 46 mm
Spindelschroefdraad M6
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862200 46
EAN/GTIN 4008158005386
Nummer fabrikant PA40

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel stalen bekken, parallelle instelling met twee schroefspindels, glansverzinkt.
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen