Span- en spreidklem 600 mm

Artikelnummer: 861600 600
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 28×11 mm
Spanwijdte 600 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Gewicht 3,1 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861600 600
EAN/GTIN 4008158035826
Nummer fabrikant GRA60-12

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), galvanisch verzinkt. Glijdende bek van staal met trapeziumschroefdraadspindel en aandrukplaat vrij kantelend tot 30°. Door de glijdende bek om te zetten, kan de klem worden gebruikt voor spreidwerk (druk naar buiten).

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot ca. 7500 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen