Extra zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat 1000 mm

Artikelnummer: 861400 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 50×25 mm
Spanwijdte 1.000 mm
Uitsteeklengte 200 mm
Gewicht 17,3 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861400 1000
EAN/GTIN 4008158007670
Nummer fabrikant STBS100

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met metrische schroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. Maximale aanklemdruk tot ca. 35000 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen