Omschakelbare eenhands-lijmtang 300 mm

Artikelnummer: 860280 300
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 20×5 mm
Spreidwijdte 75 mm - 380 mm
Spanwijdte 300 mm
Uitsteeklengte 85 mm
Maximale spankracht 1.200 Nm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860280 300
EAN/GTIN 4008158028538
Nummer fabrikant DUO30-8

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken staal, gebruineerd. Glijdende en vaste bek, behuizing en hendel van glasvezelversterkte polyamide (breukvast). Grote, vlakke spanvlakken maken spannen rondom de rail mogelijk. Praktische draaiknop voor snel omzetten van spannen naar spreiden. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel bruikbaar, comfortabele eenhandsbediening voor geringere spandruk (tot 1200 N). Spannen en spreiden met snelle omschakeling.