Eenhands-lijmtang 600 mm

Artikelnummer: 860250 600
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 19,5×9,5 mm
Spanwijdte 600 mm
Uitsteeklengte 100 mm
Maximale spankracht 3.500 Nm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860250 600
EAN/GTIN 4008158030692
Nummer fabrikant EHZ60-2K

Omschrijving

Uitvoering:

Tangconstructie van getemperd staal. Behuizing en hefboom van glasvezelversterkt polyamide. Beschermkappen van elastische kunststof voor werkstuksparend spannen. Werkstukken met één hand snel te fixeren dankzij de aanzethefboom. Naar keuze te bedienen van de kant van de tweecomponenten-greep of van de rail. Krachtig spannen (en lossen) met trapeziumschroefdraadspindel, zoals bij normale massief stalen lijmtang. Ergonomische ontgrendeltoets om de glijdende bek gemakkelijk te kunnen verschuiven. Spandruk tot 3500 N.

Toepassing:

Universeel bruikbaar, vooral daar waar de gebruiker slechts één hand vrij heeft voor de lijmtang, bijvoorbeeld bij het vasthouden van balken, profielen, kabels, buizen enz. Ook handig voor werken boven het hoofd en voor verende of meebuigende werkstukken.