Lijmtang van smeedbaar gietijzer 500 mm

Artikelnummer: 860050 500
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 500 mm
Doorsnede van de geleiderail 35×11 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860050 500
EAN/GTIN 4045197559678

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.
Glijdende spanbek met slipbeveiliging, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.
Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde spindelbeveiliging verhindert loswerken van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.
Zonder beschermkap.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860051.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen