Lijmtang van smeedbaar gietijzer 1000 mm

Artikelnummer: 860000 1000
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 1.000 mm
Doorsnede van de geleiderail 35×11 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860000 1000
EAN/GTIN 4008158011134
Nummer fabrikant TGK100

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.
Glijdende spanbek met slipbeveiliging, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.
Zonder beschermkap.
Spankracht tot 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen