Krachthandvat (zonder mes) met edelstalen houder

Artikelnummer: 845325
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845325
EAN/GTIN 2050001707222
Nummer fabrikant FIG.6

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefd, betrouwbaar grendelsysteem voor stevige bevestiging van de messen in de greep.
Ergonomische greep, houder van roestvrij edelstaal en greep van resistent polyamide, voor een krachtige snede.

Toepassing:

Nauwkeurig en veilig snijden, afbramen en schrapen van metaal, kunststof, folie, leer, glasvezels enz.

Accessoires:

Scalpelmessenset nr. 845330

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen