Verzamelcontainer, klein

Artikelnummer: 845135
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 33,5 mm
Hoogte 124,5 mm
Diepte 25 mm
Producttype Verzamelcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845135
EAN/GTIN 4975364110732
Nummer fabrikant SAFE SNAP SS001

Omschrijving

Uitvoering:

Verzamelcontainer voor het veilig opslaan of weggooien van gebruikte messen.
Kleine, handzame container met openingsmechanisme. Hierdoor kan de container na het legen opnieuw worden gebruikt.

Toepassing:

Voor gebruikte messen zoals afbreekmessen, trapezium- en haakmessen, scalpels enz.