Soldeer-afzuigpomp , tip Ø 3,2 mm , 190 mm lang

Artikelnummer: 839A
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
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839A
EAN/GTIN 3148512069010
Nummer fabrikant 839A
L-nummer L60130 1941

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbele afdichting: de ene is vuilafstotend, zodat de tweede perfect kan afdichten

Kenmerk:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75