Keramisch afbraammes 65 graden

Artikelnummer: 838160 65
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Mesbreedte 4 mm
Mesdikte 1,7 mm
Snijhoek 65 graden
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838160 65
EAN/GTIN 7290003234875
Nummer fabrikant CR6000

Omschrijving

Toepassing:

Afbramen van boringen en de meest uiteenlopende contouren. Zeer geschikt voor zachte materialen zoals aluminium en kunststoffen, maar ook zeer afslijtende kunststoffen zoals fiberglas. Uiterst slijtvast: ca. 20 keer de standtijd van een HSS-kling (bij afbramen van kunststof).

T.b.v.:

Universele afbramer nr. 838150.