Nageleisen 600 mm

Artikelnummer: 759856 600
op aanvraag
Op voorraad
757 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 600 mm
Schachtafmetingen (ovaal) 23×13 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Koevoet met spijkertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759856 600
EAN/GTIN 4062406130589

Omschrijving

Uitvoering:

Breekijzers met spijkertrekker. Met gebogen klauw en lichtgebogen beitel, gehard en gelakt. Ovaal profielstaal.