Omschrijving:
Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.
Kenmerk:
- Form: 5 SL.SCH. MET EENZ. UITSPARING
- Specificatie : 13 X 7
- Afmeting (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
- diameter: 20 mm
- Sterkte: 20 mm
- Boring: 6 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Gemakkelijk te profileren
- Breed gamma
- Hoge vormvastheid
Toepassing:
- For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal