Kabelschaar 200 mm

Artikelnummer: 730090 200
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 70 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 20 mm
totale lengte 200 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730090 200
EAN/GTIN 4003773043928
Nummer fabrikant 95 11 200

Omschrijving

Uitvoering:

Kop met sikkelvormige snijkanten. Gebruineerde schaar, grepen met kunststof bekleed.
Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.