Penpunt tot 1.3 mm, BLK 1.3 CSE

Artikelnummer: 72324260000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72324260000
EAN/GTIN 4014586870137
Nummer fabrikant 72324260000
L-nummer L00010 3884

Omschrijving

Omschrijving:

  • Penpunt tot 1.3 mm
  • BLK 1.3 CSE
  • compact en snel blad voor golfplaten

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 350 W
  • uitgangsvermogen 210 W
  • slagfrequentie 1 000 - 1 800 1/min
  • snijsnelheid 2,3 m/min
  • staal tot 400 N/mm² 1,3 mm
  • staal tot 600 N/mm² 0,8 mm
  • staal tot 800 N/mm² 0,6 mm
  • non-ferrometalen tot 250 N/mm² 2 mm
  • snijspoorbreedte 4 mm
  • insteek-Ø met matrijs 19 mm
  • radius van de kleinste ronding (binnen/buiten) 15 / 20 mm
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 1,80 kg

Voordeel:

  • Snijrichting 360° variabel instelbaar in stappen van 45° door middel van zonder gereedschap draaibare matrijsdrager
  • 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende werkvoortgang
  • Optimale handzaamheid met tot 20 % slankere handgreepafmetingen door extreem slanke aandrijfkop
  • Spaanbeschermroosters op de ventilatiesleuven
  • Lage bedrijfskosten door lange levensduur van stempel en matrijs
  • Roterende stempel voor tot 30 % langere levensduur
  • QuickIN snelwisselsysteem
  • Roestvrij staal tot 0,6 mm
  • Motor met uitzonderlijk vermogen en stabiliteit
  • 5 meter kabel

Levering:

  • 1 matrijs voor golfplaten (3 01 09 169 00 9)
  • 1 pons (6 36 02 050 00 0)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires