Borgveertang A5

Artikelnummer: 719895 A5
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 560 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 122 mm - 300 mm
Punt-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Gewalst staal, hoogvast
Materiaal punt Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme ja
Punt verwisselbaar ja
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719895 A5
EAN/GTIN 4003773024996
Nummer fabrikant 46 10 A5

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme.
Vorm A − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen