Halfronde tang, gebogen, gepolijst 160 mm

Artikelnummer: 713550 160
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713550 160
EAN/GTIN 4003773015994
Nummer fabrikant 25 21 160

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang gezwart, kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed. Torsietolerante, elastische precisiepunten.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.