3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Rood, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt

Artikelnummer: 7100260624
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260624
EAN/GTIN 50638060409881
Nummer fabrikant 7100260624
L-nummer L01310 1962

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Kleur: Color: Rood
Type product: Tape
Product vorm: Rol
lengte x breedte: 32.918 m x 76.2 mm

Omschrijving:

3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, dikke vinylrug is bestand tegen slepende pallets en veel verkeer van vorkheftrucks. Deze tape is ontworpen voor langdurige vloermarkering, maar kan na een aantal jaren op de vloer nog steeds, in één stuk, schoon worden.

Kenmerk:

Heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm, ontworpen voor gebieden met veel verkeer
Lager profiel voor meer flexibiliteit
Tape zonder liner voor het eenvoudiger aanbrengen met de 3M™ Lane Marking Applicator M-1, of met de hand.
Gemakkelijk te reinigen ruggen behouden levendige kleuren, zelfs bij zware slijtage van pallets of zwaar materieel zoals vorkheftrucks
Unieke lijm zorgt voor een sterke hechting en bevordert ondanks dat toch schone verwijdering zonder residu
Verkrijgbaar in verschillende breedtes tot 609,6 mm (24 inch)
Ideaal voor 5S gestroomlijnde productie-initiatieven

Tip:

Vloer- en veiligheidsmarkering
Markeren van rijstroken en veiligheidszones
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken