3M™ Scotch-weld™ Epx Handmatige Applicator, 490 ml

Artikelnummer: 7100244652
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Patroonpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100244652
EAN/GTIN 04054596868403
Nummer fabrikant 7100244652
L-nummer L01310 1836

Omschrijving

Uitvoering:

Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ scotch-weld™ epx handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48,5ml en 50ml patronen.

Kenmerk:

Voor het aanbrengen van tweecomponenten 3M™ Scotch-Weld™ constructielijmen.
Maakt comfortabel werken mogelijk zonder omslachtige luchtslangen of elektrische kabels
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het aanbrengen zonder de componenten te hoeven wegen
Minimale verspilling en schoonmaakinspanning vergeleken met handmatig mengen
Minder plastic afval