3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket, 26837, 4 per stuk/doos

Artikelnummer: 7100244430
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100244430
EAN/GTIN 50051131268376
Nummer fabrikant 7100244430

Omschrijving

Omschrijving:

Krijg meer controle over het aanbrengen van zware coatings of textuurcoatings met ons 3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket voor het 3M™ Performance Spuitpistool. Wanneer u deze upgrade gebruikt met een 3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O Pressure Cup, kunnen technici dikke coatings met een hoge viscositeit spuiten met een betere controle over de textuur, de patroongrootte en de toedieningssnelheid dan met spuitbussen en Body Schutz-pistolen.

Kenmerk:

Verbetert het 3M™ Performance Spuitpistool om zware, dikke coatings te spuiten met behulp van 3M™ PPS™ Serie 2.0 H/O Pressure Cups.
Biedt uitstekende controle over het aanbrengen van zware of textuurcoatings.
Eenvoudig te installeren kit voegt een poort toe om de luchttoevoerslang van de Pressure Cup aan te sluiten op het pistool.
Met de conversie-adapter kan het pistool gebruikt worden met de 3M™ PPS™ Serie 2.0 H/O Pressure Cups met een capaciteit van 400 ml en 850 ml.
Eenvoudige installatie met twee schroeven