3M™ Ruban double face GPT-020F, 19 mm x 2000 m

Artikelnummer: 7100243951
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100243951
EAN/GTIN 04054596872691
Nummer fabrikant 7100243951
L-nummer L01310 1771

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 2000 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

Ontwikkeld voor flexibiliteit: 3M™ Dubbelzijdige tape, 12 mm x 50 m GPT-020F is een transparante, gemodificeerde oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een dikte van 200 micron en een witte bedrukte liner van PP-folie. 3M GPT-020F combineert een hoge afpel- en afschuifsterkte voor een sterke hechting op een grote verscheidenheid aan zowel ondergronden met een hoge oppervlakte-energie als sommige ondergronden met een lage oppervlakte-energie. Deze tape heeft een hoge initiële hechting en vochtbestendigheid en is gemakkelijk te verwerken dankzij de folieliner. Hoge hittebestendigheid tot 190 ˚C (kortstondig) en 90 ˚C (langdurig).

Kenmerk:

Veelzijdig en geschikt voor het lijmen van een breed scala aan oppervlakken met zowel hoge als lage oppervlakte-energie// Veelzijdig en geschikt voor het lijmen van een breed scala aan oppervlakken met zowel hoge als lage oppervlakte-energie.
Hoge directe kleefkracht en vochtbestendigheid// Hoge directe kleefkracht en vochtbestendigheid.
Folie beschermhoes zorgt voor eenvoudige behandeling en goede verwerkbaarheid// Folie beschermhoes zorgt voor eenvoudige behandeling en goede verwerkbaarheid
Bestand tegen hoge temperaturen met volledige hechtsterkte tot: +190 °C (minuten) en tot +90 °C (dagen, weken)// Bestand tegen hoge temperaturen met volledige hechtsterkte tot: +190 °C (minuten) en tot +90 °C (dagen, weken)