3M™ Scotchlok™ 534 Aftakconnector, Bruin, 600 V, max. 1,5 - 2,5 mm², 100 Stuk / Zakje

Artikelnummer: 7100179355
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100179355
EAN/GTIN 50054007992481
Nummer fabrikant 7100179355

Omschrijving

Uitvoering:

Aansluiting zonder strippen van draden
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de draad te strippen of te verdraaien.
Het verbinden van twee draden in een aftakking, in-line, pigtail of door-gat installatie en het isoleren van de verbinding.
Maximale aderdoorsnede van 1,5 mm² tot 2,5 mm² (massieve of gevlochten draad)

Omschrijving:

3M™ Scotchlok™ IDC 534 verbindt draad in een configuratie met dubbele doorloop zonder dat de draad vooraf hoeft te worden gestript.

Kenmerk:

Vlamvertragend
Uniek ″U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Geschikt voor 1,5-2,5 mm² massief/streng
Snel en eenvoudig te gebruiken - gewoon dichtklikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Gebruikt om twee draden te verbinden in een aftakking, in-line, pigtail of door-gat installatie en de verbinding te isoleren