3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 7872EC

Artikelnummer: 7100174290
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100174290
EAN/GTIN 04054596525986
Nummer fabrikant 7100174290
L-nummer L01310 1737

Omschrijving

Uitvoering:

Weerbestendig
Rekbaar
Betrouwbare buitenmarkering
Gering hersteleffect
Kan opnieuw worden geëtiketteerd met thermische transferdruk

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Bedrukbaar in zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C
UL erkend
Transmissie-bewijs