Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen 300 mm

Artikelnummer: 706145 300
op aanvraag
Op voorraad
951 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Spanwijdte voor zeskant 48 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706145 300
EAN/GTIN 4062406121051

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang gezwart. Kop gepolijst. Grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.