Puntcombinatietang, verchroomd, met beklede grepen 145 mm

Artikelnummer: 701650 145
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701650 145
EAN/GTIN 4003773078975
Nummer fabrikant 08 25 145

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpvlakken met speciale driepuntscontour voor een goede grip op vlakke delen. Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging. Met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine delen, zoals spijkers, stiften en pennen goed worden vastgehouden en getrokken. Handig voor het werk op moeilijk toegankelijke werklocaties. Slanke kopvorm met spits toelopende bekken.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.