3M™ Hoge Temperatuur Resistent Label Materiaal 3922, Lichtbruin, 305 mm x 300 m

Artikelnummer: 7000068216
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000068216
EAN/GTIN 04001895803598
Nummer fabrikant 7000068216

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Afdrukbaar in basisafdruk
Totale lengte: 300 m
Totale breedte: 305 mm
Bestand tegen hoge temperaturen

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Goede temperatuurbestendigheid van -55 tot 300°C
Uitstekende lijm voor hoogenergetische toepassingen.
Excellente keuze voor extreme weersomstandigheden. UL erkend en CSA aanvaard.
Bedrukbaar met een thermal transfer printer.
Kan opnieuw worden opgenomen in afdrukken met thermische overdracht
Transmissie veilig

Tip:

Voor gebruik bij hoge temperaturen, b.v. in de printplaten-, staal- of automobielindustrie
Voor verlijming rond hoeken en randen
Voor gladde, getextureerde en gepoedercoate, alsmede hoog- en laagenergetische substraten