3M™ 4063 Solar Acrylic Foam Tape, Zwart, 12 mm x 66 m x 0,64 mm

Artikelnummer: 7000049505
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049505
EAN/GTIN 50051115569222
Nummer fabrikant 7000049505
L-nummer L01310 236

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale dikte: 0,63 mm
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 12 mm
Gelijktijdig lijmen en afdichten

Omschrijving:

3M™ Solar-acryl Foam Tape 4063 beschikt over een aangepaste acryllijm aan beide zijden van een zeer vervormbare acryl schuim drager. Het biedt goede hechting op een breed scala van substraten.

Kenmerk:

Kleur: Zwart
Totale dikte: 0,63 mm
Snelle en schone toepassing
Onmiddellijke houdkracht
Gelijktijdige verlijming en afdichting
Langdurig buiten bestand tegen hitte en UV