3M™ Performance Plus UV Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000001330
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001330
EAN/GTIN 50021200564685
Nummer fabrikant 7000001330
L-nummer L01310 701

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Leigrijsblauw
Uitstekende aanvangshechting - zelfs op moeilijke ondergronden
Totale lengte: 54.8 m
Totale breedte: 48 mm
Beschermt tegen vuil, UV stralen en weersinvloeden en verwijdert schoon

Omschrijving:

3M™ Performance Plus Duct Tape 8979 heeft een unieke constructie, hierdoor is de tape inzetbaar voor tijdelijke en permanente verbindingen binnen en buiten. Verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten, van bijna alle oppervlakken, tot 6 maanden na aanbrengen

Kenmerk:

Geen verwijdering van kleverige of opgedroogde resten// Goede weersbestendigheid, resistent tegen UV en zonlicht. Kan zonder problemen een jaar buiten worden toegepast.
Zeer hoge aanvangshechting en blijft zeer goed hechten voor lange tijd op de meeste oppervlakken.// Zeer sterke onmiddellijke hechting, kleeft ogenblikkelijk en houdt betrouwbaar stand
Beschermt het oppervlak tegen krassen van schuurwerkzaamheden inclusief zandstralen.// De sterke watervaste rug is bestand tegen slijtage, schuren en weersinvloeden
Geeft een sterke, vochtbestendige dichting// Goede keuze voor het ophangen van polyethyleen dekens voor isoleer activiteiten
Beschermt tegen vuil, uv-straling en weersinvloeden en kan verwijderd worden zonder resten achter te laten// Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren
Past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder af te bladderen
Verkrijgbaar in leisteenblauw, zwart en olijfgroen

Tip:

Samenvoegen en sluiten van bekledingen, wandpanelen, leidingen van metaal en kunststof
Splitsen van isolatie, buizen en panelen (scharniereffect)
Omwikkelen van containers en buizen
Markeren
Afsluiten van containers en repareren van zeilen
Lassen
Afsluiten
Versterken