Draagbox met assortimentskoffers ‘Assorter’ 4

Artikelnummer: 693490 4
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal assortimentskoffers 4
Buitenmaat lengte 375 mm
Buitenmaat breedte 265 mm
Buitenmaat hoogte 310 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693490 4
EAN/GTIN 5733439136242
Nummer fabrikant 136242

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele draagbox, zwart polypropyleen. Uitgerust met 4 assortimentsboxen (overeenkomstig nr. 693520 / 693530 − 2 stuks met 15 vakken, 2 stuks met 17 vakken). Zijprofiel voor een goede vergrendeling van de assortimentsboxen in de draagbox.

Plaatsing:

Assortimentskoffers (telkens 338×261×57 mm): 2 st. à 15 vakken; 2 st. à 17 vakken