Montagekoffer ‘COMPACT’ van polypropyleen 62 l

Artikelnummer: 693310 62
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 621 mm
Buitenmaat breedte 311 mm
Buitenmaat hoogte 322 mm
Aantal zijhandgrepen 2
Aantal lades voor klein materiaal 4
Aantal variabele inzetdelen 10
Gewicht 7,1 kg
Inhoud 62 l
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693310 62
EAN/GTIN 5733439136624
Nummer fabrikant 136624

Omschrijving

Uitvoering:

Polypropyleen − licht, robuust en slagvast. Bestand tegen de meeste zuren en basen. Afsluitbaar met hangslot met beugel-⌀ 5 mm (nr. 085830085875 telkens in maat 30). Met uitneembare, draagbare inzetbak vanaf maat 20 (maat 15 zonder draagbare inzetbak).
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen